Motion
D3607S-72
Troughing P-A Training Idler Link-Belt® - Cote CEMA D, 6 po de diamètre de rouleau, 72 po de largeur de courroie, angle de 20 °
N° D’ARTICLE MI02366024
N° MFRD3607S-72
Prix6,621.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing P-A Training Idler Link-Belt® - Cote CEMA D, 6 po de diamètre de rouleau, 72 po de largeur de courroie, angle de 20 °
N° D’ARTICLE MI02366024
N° MFRD3607S-72
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
Prix6,621.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    20 °
  • Ceinture Largeur  
    72 po
  • Dimension de montage
    81 po
  • Dimensions globales
    83.5 x 15.5 x 21.59 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Poids
    256 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le système de nettoyage
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
PDV TRO TRA D3607S-72 20 DEG ACT