Motion
D3628S-54
Troughing Idler Link-Belt® - Cote CEMA D, 6 po de diamètre de rouleau, 54 po de largeur de courroie, angle de 35 °
N° D’ARTICLE MI02366144
N° MFRD3628S-54
Prix1,258.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing Idler Link-Belt® - Cote CEMA D, 6 po de diamètre de rouleau, 54 po de largeur de courroie, angle de 35 °
N° D’ARTICLE MI02366144
N° MFRD3628S-54
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
Votre prix1,258.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    35 °
  • Ceinture Largeur  
    54 po
  • Dimension de montage
    63 po
  • Dimensions globales
    65 x 9 x 20.56 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Poids
    118 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Type de galet tendeur
    Trougher
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
D3628S-54 35 DEG. DÉROUGÉ

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif