Motion
D3632S-48
Troughing P-A Training Idler Link-Belt® - Cote CEMA D, 6 po de diamètre de rouleau, 48 po de largeur de courroie, angle de 35 °
N° D’ARTICLE MI02366162
N° MFRD3632S-48
Prix3,321.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing P-A Training Idler Link-Belt® - Cote CEMA D, 6 po de diamètre de rouleau, 48 po de largeur de courroie, angle de 35 °
N° D’ARTICLE MI02366162
N° MFRD3632S-48
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
Prix3,321.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    35 °
  • Ceinture Largeur  
    48 po
  • Dimension de montage
    57 po
  • Dimensions globales
    59.5 x 12.5 x 22.81 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Poids
    195 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le système de nettoyage
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
PDV TRO TRA D3632S-48 35 DEG ACT