Motion
E4630S-42
Troughing Impact Idler Link-Belt® - Cote CEMA E, 6 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie, angle de 35 °
N° D’ARTICLE MI02366309
N° MFRE4630S-42
Price$4,987.95/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing Impact Idler Link-Belt® - Cote CEMA E, 6 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie, angle de 35 °
N° D’ARTICLE MI02366309
N° MFRE4630S-42

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$4,987.95/each

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    35 °
  • Belt Width  
    42 po
  • Dimension de montage
    51 po
  • Dimensions globales
    56 x 12 x 19.56 po / 253 x 254 mm
  • Roll Diameter  
    6 po
  • Poids
    178 lb

Details

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Type de galet tendeur
    Impact sur la trémie
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
IMPACT SUR LE E4630S-42 35 DEG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif