Motion
E4715S-48
Tringle de transport à impact plat Link-Belt® - Cote CEMA E, 7 po de diamètre de rouleau, 48 po de largeur de courroie, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI02366426
N° MFRE4715S-48
Prix2,292.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tringle de transport à impact plat Link-Belt® - Cote CEMA E, 7 po de diamètre de rouleau, 48 po de largeur de courroie, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI02366426
N° MFRE4715S-48
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
Prix2,292.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    0 °
  • Ceinture Largeur  
    48 po
  • Dimension de montage
    57 po
  • Dimensions globales
    59.44 x 12 x 7.5 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    7 po
  • Poids
    168 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Type de galet tendeur
    Impact plat
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
E4715S-48 CORDON DE COURROIE PLAT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon