Motion
E4718S-54
Redresseur de bande de roulement en caoutchouc à retour plat Link-Belt® - Cote CEMA E, 7 po de diamètre de rouleau, 54 po de largeur de courroie, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI02366446
N° MFRE4718S-54
Prix1,969.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Redresseur de bande de roulement en caoutchouc à retour plat Link-Belt® - Cote CEMA E, 7 po de diamètre de rouleau, 54 po de largeur de courroie, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI02366446
N° MFRE4718S-54
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
Prix1,969.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    0 °
  • Ceinture Largeur  
    54 po
  • Dimension de montage
    63 po
  • Dimensions globales
    65.44 x 12 x 10.5 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    7 po
  • Poids
    112 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Type de galet tendeur
    Retour du disque
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
E4718S-54 BANDE DE ROULEMENT DE LA COURROIE DE RETOUR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer