Motion
E4720S-48
Tringle de formation P-A à retour plat Link-Belt® - Cote CEMA E, 7 po de diamètre de rouleau, 48 po de largeur de courroie, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI02366458
N° MFRE4720S-48
Prix3,765.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tringle de formation P-A à retour plat Link-Belt® - Cote CEMA E, 7 po de diamètre de rouleau, 48 po de largeur de courroie, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI02366458
N° MFRE4720S-48
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
Prix3,765.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    0 °
  • Ceinture Largeur  
    48 po
  • Dimension de montage
    57 po
  • Dimensions globales
    60.5 x 12.75 x 18.56 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    7 po
  • Poids
    376 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le retour
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
E4720S-48 POS. RETOUR ACIER TRA ACT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer