Motion
E4726S-72
Tringle de formation S-T à retour plat Link-Belt® - Cote CEMA E, 7 po de diamètre de rouleau, 72 po de largeur de courroie, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI02366473
N° MFRE4726S-72
Prix5,260.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tringle de formation S-T à retour plat Link-Belt® - Cote CEMA E, 7 po de diamètre de rouleau, 72 po de largeur de courroie, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI02366473
N° MFRE4726S-72
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
Prix5,260.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    0 °
  • Ceinture Largeur  
    72 po
  • Dimension de montage
    81 po
  • Dimensions globales
    84.88 x 12.75 x 19.69 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    7 po
  • Poids
    571 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le retour
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
ACT CHAUSSURE ACT E4726S-72 RETOUR EN ACIER TRA