Motion
E4765S-60
Redresseur de retour en V Link-Belt® - Cote CEMA E, 7 po de diamètre de rouleau, 60 po de largeur de courroie, angle de 10 °
N° D’ARTICLE MI02366514
N° MFRE4765S-60
Prix2,887.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Redresseur de retour en V Link-Belt® - Cote CEMA E, 7 po de diamètre de rouleau, 60 po de largeur de courroie, angle de 10 °
N° D’ARTICLE MI02366514
N° MFRE4765S-60
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
Prix2,887.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    10 °
  • Ceinture Largeur  
    60 po
  • Dimension de montage
    69 po
  • Dimensions globales
    73.74 x 12 x 19.75 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    7 po
  • Poids
    246 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Type de galet tendeur
    V-Retour
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU EN ACIER À RETOUR EN V DE E4765S-60 10 DEGRÉS