Motion
E4766S-54
Redresseur de retour en V Link-Belt® - Cote CEMA E, 7 po de diamètre de rouleau, 54 po de largeur de courroie, angle de 10 °
N° D’ARTICLE MI02366519
N° MFRE4766S-54
Prix2,731.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Redresseur de retour en V Link-Belt® - Cote CEMA E, 7 po de diamètre de rouleau, 54 po de largeur de courroie, angle de 10 °
N° D’ARTICLE MI02366519
N° MFRE4766S-54
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
Prix2,731.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    10 °
  • Ceinture Largeur  
    54 po
  • Dimension de montage
    63 po
  • Dimensions globales
    66.12 x 12 x 22.31 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    7 po
  • Poids
    232 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Type de galet tendeur
    V-Retour
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU EN ACIER À RETOUR EN V DE E4766S-54 15 DEGRÉS