Motion
BMP9208 2 1/2 ROULEAU D’OREILLER NOIR BRG

REXNORD INC
BMP9208 2 1/2 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-1/2 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02366884
N° MFRBMP9208 2 1/2 PILLOWBLK ROLLER BRG
Prix4,841.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
BMP9208 2 1/2 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-1/2 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02366884
N° MFRBMP9208 2 1/2 PILLOWBLK ROLLER BRG
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
Prix4,841.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.5000 po
  • Largeur de la base
    3-7/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    2-1/2 po
  • Global Hauteur  
    6.7188 po
  • Global Longueur  
    13.0000 po
  • Largeur totale
    3.8438 po
  • Poids
    40.55 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de fin
    Fermé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    55700 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    9000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210040819

Aperçu

Description du fabricant
BMP9208 BLOC D'OREILLER HD AVEC ADP BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good