Motion
TSN 520 SA

SKF
TSN 520 SA

Joint d’étanchéité de roulement - Labyrinthe, alésage de 3.4375 po, acier avec élément en silicone, diamètre extérieur de 145 mm, largeur totale de 24 mm
N° D’ARTICLE MI02367083
N° MFRTSN 520 SA
Prix853.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TSN 520 SA

Joint d’étanchéité de roulement - Labyrinthe, alésage de 3.4375 po, acier avec élément en silicone, diamètre extérieur de 145 mm, largeur totale de 24 mm
N° D’ARTICLE MI02367083
N° MFRTSN 520 SA

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix853.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.4375 po
  • Diamètre extérieur
    145 mm
  • Largeur totale
    24 mm
  • Poids
    3.74 lb
  • Largeur
    0.9449 po, 24 mm

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Matériel
    Acier avec élément en silicone
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Matériau du joint
    Aluminium
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • CUP_NON
    7316570557893

Aperçu

Description du fabricant
JOINT TSN 520 SA POUR HSG FENDU