Motion
TSN 317 A

SKF
TSN 317 A

Joint d’étanchéité de roulement - Anneau en V, diamètre de 95 mm, caoutchouc nitrile avec matériau à élément métallique, diamètre extérieur de 147.50 mm, largeur totale de 11 mm
N° D’ARTICLE MI02367212
N° MFRTSN 317 A
Prix282.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TSN 317 A

Joint d’étanchéité de roulement - Anneau en V, diamètre de 95 mm, caoutchouc nitrile avec matériau à élément métallique, diamètre extérieur de 147.50 mm, largeur totale de 11 mm
N° D’ARTICLE MI02367212
N° MFRTSN 317 A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix282.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    95 mm
  • Diamètre extérieur
    147.50 mm
  • Largeur totale
    11 mm
  • Poids
    0.73 lb
  • Largeur
    0.4331 po, 11 mm

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile avec élément en acier
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Type de joint
    Anneau en V
  • CUP_NON
    7316570874389

Aperçu

Description du fabricant
TSN 317 A JOINT POUR HSG FENDU