Motion
C8414-M
Combinaison jetable C8414 SafeGard® 76 SMS
N° D’ARTICLE MI02367509
N° MFRC8414-M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison jetable C8414 SafeGard® 76 SMS
N° D’ARTICLE MI02367509
N° MFRC8414-M
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Combinaisons jetables

Aperçu

Description du fabricant
C8414-M60E CAPUCHON COUVERCLE
  • Conserver à l’abri de nombreuses particules toxiques et de liquides à base d’eau
  • Le tissu SafeGard® 76 est composé de trois couches de polypropylène souple et confortable, utile pour protéger contre les produits chimiques et contaminants dangereux
  • Deux couches extérieures sont fabriquées avec des filaments filés non-sens qui résistent aux déchirures et à l’abrasion; la couche intérieure est faite de microfibres de polypropylène soufflées par fusion qui filtrent les particules et les liquides potentiellement nocifs
  • La respirabilité est la prime : l’air et la vapeur d’eau passent pour un confort supérieur
  • SafeGard® 76 SMS est un tissu 57g/in2 avec couche intermédiaire soufflée par fusion et robuste, triple couture, avec coutures surjetées pour économiser sur la location, le lavage et le remplacement des vêtements en tissu
  • Non recommandé pour une utilisation à proximité de sources de chaleur, de flammes ou de sites inflammables
  • Vendu par boîte de 25