Spécifications
Dimensions
- Dimensions de la fenêtre10 x 15-1/2 x 0.04 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de la fenêtre10 po
- Épaisseur de la fenêtre0.04 po
- Largeur de fenêtre15-1/2 po
Details
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87+
- CUP_NON766868101647
- Couleur de la fenêtreTransparent
- Matériau de la fenêtrePETG
- Type de fenêtreFenêtre
Aperçu
Description du fabricant
VISIÈRE PETG 101640 10 X 15 1/2
- Protection maximale
- Cinq trous de système perforés, conçus pour s’adapter au harnais Crews
- Accepte le harnais de verrouillage à came de la plupart des fabricants
- Film protecteur détachable pour empêcher le bouclier de s’égratigner lors du transport (doit être retiré avant l’utilisation)
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
MCR Safety Santa's Glove Workshop Savings EventMCR Safety Santa's Glove Workshop Savings Event
View brochure
MCR Safety Memphis MP Savings PromoMCR Safety Memphis MP Savings Promo
View brochure
MCR Safety GlassesKlondike KD7R Series safety glasses feature a half-frame design with integral TPR brow and adjustable lens angle. They include soft bonded nose and temple pads for comfort and lens and anti-fog options, including UV420 protection.
View flyer
MCR Safety Dominator DM3-MDMCR Safety Dominator DM3-MD Metal Detectable Glasses. Metal Detectable in all frame components.
View flyer