Motion
CK117
Lunettes de protection Checkmate – Résistant aux égratignures, lentilles argentées, monture/couleur de branches grises, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI02367706
N° MFRCK117
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection Checkmate – Résistant aux égratignures, lentilles argentées, monture/couleur de branches grises, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI02367706
N° MFRCK117
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Details

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87+
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Couleur du cadre
    Gris
  • Revêtement de lentille
    Résistant aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Argent
  • Famille de couleurs de lentilles
    Argent
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Style de lentille
    Célibataire
  • Gamme de produits
    Coéquipier
  • Réglage des branches
    Branches non réglables
  • Couleur du branches
    Gris
  • Style de branches
    Baïonnette
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    766868331174
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
MIROIR ARGENT CHECKMATE CK117
  • Fournit une étanchéité orbitale presque totale et comprend des branches à baïonnette flexibles et un pont nasal universel, assurant la conformité et le confort pour une variété de porteurs
  • La manche de la branche antidérapante est entaillée à l’extrémité pour accueillir un cordon détachable
  • Lentille en polycarbonate en deux pièces offrant une étanchéité orbitale presque totale et filtrant 99.9 % des rayons UV
  • Résistant aux égratignures Duramass® exclusif, sauf indication contraire

You May Also Like

Les clients ont également acheté