Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre444T
- Dimension C de la longueur totale43.3 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre3.3750 po
- Couple442.5 pi-lb
- Poids1600 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1185 tr/min
- Pays d’origineUSA
- Mot-clé de description100 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge95.0 %
- Code d’harmonisation8501.52.8000
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Courant maximal admissible99 A
- ModèleDN40
- Catégorie de moteurMoteur de service intensif général
- Puissance du moteur100 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6313-J /C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Schéma de câblage