Motion
101-2982-009
Moteur de la bobine de valve du moteur du moteur hydraulique - Série H, 17.90 po3/r, 4-Bolt
N° D’ARTICLE MI02371773
N° MFR101-2982-009
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de la bobine de valve du moteur du moteur hydraulique - Série H, 17.90 po3/r, 4-Bolt
N° D’ARTICLE MI02371773
N° MFR101-2982-009
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    3107 po
  • Taille du port du moteur
    1/2–14 NPTF
  • Hauteur totale
    3.31 po
  • Longueur totale
    7.79 po
  • Largeur totale
    3.38 po
  • Poids
    14.00 lb

Détails

  • Bride de montage réelle
    2 Boulon standard : 82.6 [3.25] Dia. X 3.0 [.12] Pilote, 13.59 [.535] Dia. Montage
  • Arbre de sortie réel
    Droit
  • Type de port réel
    .500-14 Orifices de filetage de tuyau NPTF Dryseal
  • Débit continu
    15 gal/min
  • Déplacement
    17.90 po3/r
  • Pression intermittente
    124 bars
  • Catalogue du fabricant
  • Viscosité d’huile continue maximale
    100 Ditesbold universel seconde
  • Régime maximum continu
    304 tr/min
  • Type de port du moteur
    Carburant conique pour tuyau National
  • Type de montage
    4-Bolt
  • Configuration du port
    .500-14 Orifices de filetage de tuyau NPTF Dryseal
  • Type de joint
    Viton
  • Série
    Série H
  • Type d’arbre
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 101-2982
  • Variété de cylindrées, d’arbres et de supports
  • Performance prolongée sans fuite
  • Options spéciales pour répondre aux besoins des clients
  • Angle de fonctionnement du variateur optimisé

You May Also Like