Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie3L, 4L, A
- Diamètre à l’alésage1 po
- Visage Largeur0.6563 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à Alésage0.9375 po
- Extérieur Diamètre3.5500 po
- Largeur totale1-3/32 po
- Diamètre du pas2.96 (3L) po, 3.3 (A/4L) po
- Poids1.50 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- Série de coussinetsNon requis
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures1
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672116121
Aperçu
Description du fabricant
AK35/HA35 1 FHP SHEAV