Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie3L, 4L, A
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Face Width0.6563 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Length Through Bore0.9375 po
- Outside Diameter3.5500 po
- Largeur totale1-3/32 po
- Diamètre du pas2.96 (3L) po, 3.3 (A/4L) po
- Poids1.60 lb
Details
- Type d’alésageAlésage fini
- Série de coussinetsNon requis
- MatérielFonte
- Number Of Grooves1
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672094733
Aperçu
Description du fabricant
AK35/HA35 3/4 FHP SHEAV