Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie5L, B
- Diamètre à l’alésage1 po
- Visage Largeur0.8125 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 po x 1/8 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.1600 po
- Extérieur Diamètre2.4500 po
- Diamètre du pas2.51 po
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- Série de coussinetsNon requis
- Numéro CUP du fabricant698672130264
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures1
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672130264
Aperçu
Description du fabricant
BK23 X 1 TÊTE DE PHA