Motion
20GL-20FFORX45S

GATES RUBBER CO
20GL-20FFORX45S

734800425 -
N° D’ARTICLE MI02372486
N° MFR20GL-20FFORX45S
Prix203.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
20GL-20FFORX45S

734800425 -
N° D’ARTICLE MI02372486
N° MFR20GL-20FFORX45S
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
Prix203.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Taille du tableau de bord
    20
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    20
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.2520 po
  • Taille SAE
    J1453 Joint torique joint facial
  • Taille du filetage
    1 11/16-12 FFORX
  • Taille de filetage 1
    1 11/16-12
  • Poids
    1.39 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les raccords basse pression Gates GL ont été spécialement conçus avec une coque souple pré-serrée pour fonctionner avec des conduites d’aspiration hydrauliques basse pression et un tuyau de conduite de retour basse pression. Ne pas utiliser un pivot sous tension. Matrices GL spéciales requises.
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Tube plié
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Femme
  • Type de fin 1
    FFORX
  • Forme d’ajustement
    45°
  • Type de raccord
    Joint torique pour le visage
  • À utiliser avec
    GMV, MegaTech G5TB, MegaTech 500
  • Numéro CUP du fabricant
    770075354406
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Type de joint
    Joint torique
  • Émerillon
    Oui
  • CUP_NON
    770075354406

Aperçu

Description du fabricant
20GL-20FFORX45S RACCORD
  • Conçu pour les tuyaux de plus grand diamètre – jusqu'à 4 po; I; D; La longueur de corps courte fournit la prise nécessaire pour les besoins de tuyau à basse pression; la conception à sertir à motif à bulles assure une étanchéité optimale aux tuyaux métalliques hélicoïdaux sur les applications de vide de retour;