Spécifications
Dimensions
- Angle60 °
- Taille du tableau de bord24
- Diamètre de la bride2.3800 po
- Épaisseur de la bride0.3200 po
- Taille du tableau de bord du tuyau24
- Diamètre intérieur du tuyau1.5000 po
- Taille du filetageNo 24 Code 61 Bride de joint torique
- Poids1.64 lb
Détails
- Détails supplémentairesLes raccords basse pression Gates GL ont été spécialement conçus avec une coque souple pré-serrée pour fonctionner avec des conduites d’aspiration hydrauliques basse pression et un tuyau de conduite de retour basse pression. Ne pas utiliser un pivot sous tension. Matrices GL spéciales requises.
- RevêtementTuffCoatMC ,
- ConfigurationTube plié
- Nom abrégé de la connexion 1Barbé
- Nom abrégé de la connexion 2Bride
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Sexe finalBride
- Type de fin 1FL
- Forme d’ajustementTube plié court 60°
- Type de raccordBride - Code 61 Joint torique
- À utiliser avecGMV, MegaTech G5TB, MegaTech 500
- Numéro CUP du fabricant072053465259
- MatérielAcier
- Type de jointJoint torique
- ÉmerillonNon
- CUP_NON072053465259
Aperçu
- Conçu pour les tuyaux de plus grand diamètre – jusqu'à 4 po; I; D; La longueur de corps courte fournit la prise nécessaire pour les besoins de tuyau à basse pression; la conception à sertir à motif à bulles assure une étanchéité optimale aux tuyaux métalliques hélicoïdaux sur les applications de vide de retour;
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matérielLes ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Voir la documentation
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériauxMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.
Voir la documentation
Plus de ressources
Fiche de vente des portes MXT-XTP – Dépliant de location d’équipement
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il offre une performance, une durabilité et une fiabilité améliorées pour répondre aux exigences en constante évolution des applications hydrauliques modernes.
Fiche de vente du tuyau de refroidissement du centre de données Gates Data Master Megaflex
Choisissez Data Master Megaflex pour un refroidissement de grand diamètre qui ne peut pas se permettre la contamination. Doté d’un tube EPDM sans zinc, durci au peroxyde, ce tuyau innovant permet un débit de liquide de refroidissement plus rapide, la meilleure compatibilité de liquide de refroidissement de sa catégorie et évite la contamination au fil du temps. Contrairement aux options en PVC et en acier inoxydable, le couvercle Gates MegaFlex réduit le pliage et offre une commodité d’entretien sur le terrain, parfaite pour les opérations étendues qui doivent se déplacer rapidement et rester en tête.