Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11 po, 1-1/4 po
- Type de taille de fin 11 FFOR
- Extrémité 2 Taille1 po, 1-1/4 po
- Type de taille End 21-1/4 FFOR
- Poids0.66 lb
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésJoint torique pour face plate à joint torique pour face plate
- Mot-clé de description1 in Female Flat Face O-Ring x 1-1/4 in Male Flat Face O-Ring
- Style de fin 1Joint torique pour visage plat pour femme
- Filetage de l’extrémité 11-7/16–12
- Style de fin 2Joint torique mâle à face plate
- Extrémité 2 Filetage1-11/16-12 UN, 1-7/16-12 UN
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier
- PlacageZinc trivalent
- SérieFS2406
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation