Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord1-1/2 po
- Taille1 1/2
Détails
- Matériau du corpsPolypropylène
- Type de raccordCoupleur femelle x tige de tuyau
- Numéro CUP du fabricant822353077344
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- MatérielPolypropylène
- Pression de fonctionnement maximale100 psi
- Type de piècePartie C
- Types de produitsCoupleur femelle en polypropylène, pièce C, x tige de tuyau
- TypeRaccord à action rapide
- CUP_NON822353077344
- Pression de service100 psi