Motion
SEHB-20 BDZ

SEALMASTER
SEHB-20 BDZ

Unité de roulement à billes de suspension - 1.2500 po DI, 3.6250 po DE, 1.6875 po Largeur, fonte, Qualité standard, Collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI02375769
N° MFRSEHB-20 BDZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SEHB-20 BDZ

Unité de roulement à billes de suspension - 1.2500 po DI, 3.6250 po DE, 1.6875 po Largeur, fonte, Qualité standard, Collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI02375769
N° MFRSEHB-20 BDZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    3.6250 po
  • Hauteur totale
    4.5630 po
  • Global Largeur  
    1.6875 po
  • Longueur du filetage
    0.7500 po
  • Taille du filetage
    3/4 - 14 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SEHB-20 BDZ
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461134948
  • Mauvais alignement
    2.0°+/- Désalignement - statique seulement
  • Plage de température de fonctionnement
    220 °F
  • Roulement de rechange
    2-14
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    SEHB
  • CUP_NON
    662461134948

Aperçu

Description du fabricant
SEHB-20 SUPPORT BDZ BRG
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague interne allongés Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant Joint labyrinthe en feutre et flinger pour les environnements secs et poussiéreux Dégagement interne réduit et ajustement serré du boîtier pour les applications vibratoires La conception unique du dispositif de retenue terrestre offre un dégagement supérieur de la poche qui permet une circulation de 360° graisse autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée. Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté