Motion
239/750-K-MB-T52BW-C3

FAG (SCHAEFFLER)
239/750-K-MB-T52BW-C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 750 mm, DI 1000 mm, largeur 185 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02375869
N° MFR239/750-K-MB-T52BW-C3
Prix171,919.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
239/750-K-MB-T52BW-C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 750 mm, DI 1000 mm, largeur 185 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02375869
N° MFR239/750-K-MB-T52BW-C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix171,919.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    750 mm
  • Rayon du filet
    5.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1000 mm
  • Global Largeur  
    185 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    902 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    480 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    239
  • CUP_NON
    4012801347266

Aperçu

Description du fabricant
239/750-K-MB-T52BW-C3