Motion
B602206
Bagues sans clé - série B106 , 2.3750 po DI, 3.5430 po OD, 1.3580 po LTB
N° D’ARTICLE MI02375923
N° MFRB602206
Prix95.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B106 , 2.3750 po DI, 3.5430 po OD, 1.3580 po LTB
N° D’ARTICLE MI02375923
N° MFRB602206
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
Votre prix95.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M8 x 25
  • Diamètre à l’alésage
    2.3750 po
  • Taille de l’alésage
    2.3750 po
  • Pression de contact du moyeu
    17487
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.3580 po
  • Poussée transmise maximale
    18393 lb
  • Extérieur Diamètre  
    3.5430 po
  • Longueur totale
    1.3580 po
  • Taille de la vis
    M8 x 25
  • Poids
    2.000 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    30 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B602206
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    1820 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Série
    B106
  • Force axiale transmissible
    18393 lb
  • CUP_NON
    662345044448

Aperçu

Description du fabricant
B602206 B106 2-3/8" KEYLESS LOCKING

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon