Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM22 x 180
- Diamètre à l’alésage200 mm
- Pression de contact du moyeu149
- Longueur jusqu’à Alésage233 mm
- Poussée transmise maximale2838783 N
- Extérieur Diamètre305 mm
- Taille de la visM22 x 180
Détails
- Couple d’installation915 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantT131200
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis283878 N-m
- CUP_NON662345058032