Motion
MHS3-100D
MHS, pince à air parallèle
N° D’ARTICLE MI02377105
N° MFRMHS3-100D
Prix1,033.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MHS, pince à air parallèle
N° D’ARTICLE MI02377105
N° MFRMHS3-100D
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
Prix1,033.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Fermé Largeur  
    28 mm
  • Ouvert Largeur  
    40 mm
  • Longueur totale
    96 mm
  • Largeur totale
    134 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPT

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ces préhenseurs utilisent une conception à came à coin pour minimiser leur taille tout en conservant une force de maintien élevée. La petite taille des unités les rend bien adaptées aux applications de prélèvement et de mise en place à l’extrémité du bras ou à l’espace restreint. La conception à trois doigts de la MHS3 la rend idéale pour saisir des objets ronds et charger ou décharger des articles du mandrin d’une machine-outil.
  • Option de carrosserie
    Port latéral
  • Type de doigt
    3 Doigt standard (modèle à talon compensé et à came)
  • Type de pince
    Parallèle
  • Force de maintien fermée 72 lb/po2
    780 N
  • Force de maintien ouverte 72 lb/po2
    750 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    87 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    15 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    15 psi à 87 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 °F à 140 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
MHS3-100D 100MM 3 POIGNÉE À MÂCHOIRE
  • Utilise une conception à came à coin pour minimiser leur taille tout en conservant une force de maintien élevée
  • La petite taille des unités les rend bien adaptées aux applications de prélèvement et de mise en place à l’extrémité du bras ou à l’espace restreint
  • La conception à trois doigts le rend idéal pour saisir des objets ronds et charger ou décharger des articles du mandrin d’un machine-outil

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté