Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre45 mm
- Contact Angle25 °
- Rayon du filet0.6 mm
- Extérieur Diamètre68 mm
- Global Largeur12 mm
- Cote de précisionABEC 7 (classe ISO 4)
- Poids0.62 lb
Détails
- Application de vis à billeNe convient pas aux vis à bille
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageRésine phénolique
- Type de fermetureOuvert
- Description3MM9309 WI CR DUL BRG
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant087796233522
- Rpm max.18000 tr/min
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Capacité de charge dynamique radiale3350 lbf
- Capacité de charge statique radiale2160 lbf
- Série3MM9300WI
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesABMA
- CUP_NON087796233522