Motion
ZFS2207 2 7/16 ROULEAU À BRIDE BRG

REXNORD INC
ZFS2207 2 7/16 FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Brg. de rouleau sphérique, 2-7/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte, usage normal
N° D’ARTICLE MI02377569
N° MFRZFS2207 2 7/16 FLANGE ROLLER BRG
Prix2,485.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZFS2207 2 7/16 FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Brg. de rouleau sphérique, 2-7/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte, usage normal
N° D’ARTICLE MI02377569
N° MFRZFS2207 2 7/16 FLANGE ROLLER BRG
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
Votre prix2,485.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.0313 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Profondeur globale
    3-1/2 po
  • Global Hauteur  
    6.4375 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.4375 po
  • Poids
    19.4 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service normal
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    698210640989
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    43240 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    53500 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    2000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210640989

Aperçu

Description du fabricant
ZFS2207 FLTG DE FLASQUE DE BRIDE AVEC E BRG