Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre55 mm
- Rayon du filet2.03 mm
- Extérieur Diamètre100 mm
- Global Largeur1.3125 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids2.43 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineMexique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Brides(1) Anneau intérieur
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant662327055912
- Nombre de lignes1
- Type de produitRoulements cylindriques
- Séparation des anneauxAnneau intérieur séparable
- SérieLumière
- CUP_NON662327055912