Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant832B
- Débit maximal tr/min922 tr/min
- Couple de sortie maximal325
- Rapport nominal1.9:1
- Diamètre de l’arbre de sortie0.7500 po
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio1.9:1
- Poids21 lb
Détails
- Ratio réel1.945:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréePas de bride (arbre de projection)
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant832B-1.9K-M1
- Numéro CUP du fabricant884107020846
- Puissance d’entrée maximale4.77 hp
- MontageFixation au pied
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800
- Normes respectéesISO 9001
- Couple nominal (po-lb)325 po-lb
- CUP_NON884107020846