Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier832
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant832B
- Débit maximal tr/min500 tr/min
- Couple de sortie maximal376
- Rapport nominal3.5:1
- Diamètre de l’arbre de sortie0.7500 po
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio3.5:1
- Facteur de service1.0
- Poids21 lb
Détails
- Ratio réel3.455:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréePas de bride (arbre de projection)
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant832B-3.5K-M1
- Numéro CUP du fabricant884107020990
- Puissance d’entrée maximale3.11 hp
- MontageFixation au pied
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800
- Normes respectéesISO 9001
- Convient à un environnement de lavageNon
- Couple nominal (po-lb)376 po-lb
- CUP_NON884107020990