Motion
832B-3.9K-M1

BOSTON GEAR
832B-3.9K-M1

Boîte d’engrenage hélicoïdale en ligne - Double réduction, 3.9:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 0.6250 po taille d’entrée, type de sortie d’arbre plein, 0.7500 po diamètre d’arbre de sortie, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02377679
N° MFR832B-3.9K-M1
Prix2,054.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
832B-3.9K-M1

Boîte d’engrenage hélicoïdale en ligne - Double réduction, 3.9:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 0.6250 po taille d’entrée, type de sortie d’arbre plein, 0.7500 po diamètre d’arbre de sortie, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02377679
N° MFR832B-3.9K-M1
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
Prix2,054.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    832
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    832B
  • Débit maximal tr/min
    448 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    62.37 N-m;552
  • Rapport nominal
    3.9:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    0.7500 po
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    3.9:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    21 lb

Détails

  • Ratio réel
    3.978:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Style d’entrée
    Pas de bride (arbre de projection)
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    832B-3.9K-M1
  • Numéro CUP du fabricant
    884107021003
  • Puissance d’entrée maximale
    3.97 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    800
  • Couple nominal (po-lb)
    552 po-lb
  • CUP_NON
    884107021003

Aperçu

Description du fabricant
832B-3.9K RÉDUCTEUR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif