Motion
832B-5.7K-M1

BOSTON GEAR
832B-5.7K-M1

Boîte d’engrenage hélicoïdale en ligne - Double réduction, 5.7:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 0.6250 po taille d’entrée, type de sortie d’arbre plein, 0.7500 po diamètre d’arbre de sortie, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02377686
N° MFR832B-5.7K-M1
Prix2,054.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
832B-5.7K-M1

Boîte d’engrenage hélicoïdale en ligne - Double réduction, 5.7:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 0.6250 po taille d’entrée, type de sortie d’arbre plein, 0.7500 po diamètre d’arbre de sortie, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02377686
N° MFR832B-5.7K-M1
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
Prix2,054.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    832B
  • Débit maximal tr/min
    307 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    63.61 N-m;563
  • Rapport nominal
    5.7:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    0.7500 po
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    5.7:1
  • Poids
    21 lb

Détails

  • Ratio réel
    5.54:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Style d’entrée
    Pas de bride (arbre de projection)
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    884107021072
  • Puissance d’entrée maximale
    2.17 kW;2.91 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    800
  • Normes respectées
    ISO 9001
  • Couple nominal (po-lb)
    563 po-lb
  • CUP_NON
    884107021072

Aperçu

Description du fabricant
832B-5.7K RÉDUCTEUR