Motion
832B-56K-M1

BOSTON GEAR
832B-56K-M1

Boîtier d’engrenage hélicoïdal en ligne - double réduction, 56:1 rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.6250 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 0.7500 po, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02377688
N° MFR832B-56K-M1
Prix2,054.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
832B-56K-M1

Boîtier d’engrenage hélicoïdal en ligne - double réduction, 56:1 rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.6250 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 0.7500 po, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02377688
N° MFR832B-56K-M1
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
Prix2,054.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    832B
  • Débit maximal tr/min
    31 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    540
  • Rapport nominal
    56:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    0.7500 po
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    56:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    21 lb

Détails

  • Ratio réel
    53.312:1
  • Boîtier inclus
    Non
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Style d’entrée
    Pas de bride (arbre de projection)
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance d’entrée maximale
    0.29 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    800
  • Normes respectées
    ISO 9001
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Couple nominal (po-lb)
    540 po-lb
  • CUP_NON
    884107021096

Aperçu

Description du fabricant
832B-56K RÉDUCTEUR