Motion
832BF-18K-M8

BOSTON GEAR
832BF-18K-M8

In-Line Helical Gear Box - Double Reduction, 18:1 Ratio, C-Face Quill Input Type, 0.6250 in Input Size, Solid Shaft Output Type, 0.7500 in Output Shaft Diameter, Flange Mount, Cast Iron with Standard Gray Paint Housing Material
N° D’ARTICLE MI02377702
N° MFR832BF-18K-M8
Prix2,213.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
832BF-18K-M8

In-Line Helical Gear Box - Double Reduction, 18:1 Ratio, C-Face Quill Input Type, 0.6250 in Input Size, Solid Shaft Output Type, 0.7500 in Output Shaft Diameter, Flange Mount, Cast Iron with Standard Gray Paint Housing Material
N° D’ARTICLE MI02377702
N° MFR832BF-18K-M8
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
Prix2,213.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    832
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    832BF
  • Débit maximal tr/min
    97 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    66.66 N-m;590
  • Rapport nominal
    18:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    0.7500 po
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    18:1
  • Poids
    21 lb

Détails

  • Ratio réel
    18.667:1
  • Boîtier inclus
    Non
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Style d’entrée
    Pas de bride (arbre de projection)
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    832BF-18K-M8
  • Numéro CUP du fabricant
    884107021232
  • Puissance d’entrée maximale
    0.679 kW;0.91 hp
  • Montage
    Montage à bride
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    800
  • Normes respectées
    ISO 9001
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Couple nominal (po-lb)
    590 po-lb
  • CUP_NON
    884107021232

Aperçu

Description du fabricant
832BF-18K RÉDUCTEUR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif