Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant832BF
- Débit maximal tr/min79 tr/min
- Couple de sortie maximal64.85 N-m;574
- Rapport nominal22:1
- Diamètre de l’arbre de sortie0.7500 po
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio22:1
- Poids21 lb
Détails
- Ratio réel22.848:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréePas de bride (arbre de projection)
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant884107021287
- Puissance d’entrée maximale0.72 hp
- MontageMontage à bride
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800
- Normes respectéesISO 9001
- Couple nominal (po-lb)574 po-lb
- CUP_NON884107021287