Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier832
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant832BF
- Débit maximal tr/min530 tr/min
- Couple de sortie maximal41.8 N-m;370
- Rapport nominal3.3:1
- Diamètre de l’arbre de sortie0.7500 po
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio3.3:1
- Facteur de service1.0
- Poids21 lb
Détails
- Ratio réel3.268:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréePas de bride (arbre de projection)
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant832BF-3.3K-M8
- Numéro CUP du fabricant884107021317
- Puissance d’entrée maximale3.24 hp
- MontageMontage à bride
- Type d’alésage de sortieProjection solide
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800
- Couple nominal (po-lb)370 po-lb
- CUP_NON884107021317