Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant832BF
- Débit maximal tr/min448 tr/min
- Couple de sortie maximal62.37 N-m;552
- Rapport nominal3.9:1
- Diamètre de l’arbre de sortie0.7500 po
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio3.9:1
- Poids21 lb
Détails
- Ratio réel3.978:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréePas de bride (arbre de projection)
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant832BF-3.9K-M8
- Numéro CUP du fabricant884107021331
- Puissance d’entrée maximale3.97 hp
- MontageMontage à bride
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800
- Normes respectéesService AGMA de classe I
- Couple nominal (po-lb)552 po-lb
- CUP_NON884107021331