Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier832
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant832BF
- Débit maximal tr/min307 tr/min
- Couple de sortie maximal563
- Rapport nominal5.7:1
- Diamètre de l’arbre de sortie0.7500 po
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio5.7:1
- Facteur de service1.0
- Poids21 lb
Détails
- Ratio réel5.54:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréePas de bride (arbre de projection)
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant832BF-5.7K-M8
- Numéro CUP du fabricant884107021409
- Puissance d’entrée maximale2.91 hp
- MontageMontage à bride
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800
- Normes respectéesISO 9001
- Couple nominal (po-lb)563 po-lb
- CUP_NON884107021409