Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier832
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant832BF
- Débit maximal tr/min27 tr/min
- Couple de sortie maximal500
- Rapport nominal63:1
- Diamètre de l’arbre de sortie0.7500 po
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio63:1
- Facteur de service1.0
- Poids21 lb
Détails
- Ratio réel57.39:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréePas de bride (arbre de projection)
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant832BF-63K-M8
- Numéro CUP du fabricant884107021447
- Puissance d’entrée maximale0.25 hp
- MontageMontage à bride
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800
- Convient à un environnement de lavageNon
- Couple nominal (po-lb)500 po-lb
- CUP_NON884107021447