Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant833B
- Débit maximal tr/min12 tr/min
- Couple de sortie maximal487
- Rapport nominal140:1
- Diamètre de l’arbre de sortie0.7500 po
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio140:1
- Poids29 lb
Détails
- Ratio réel131.034:1
- Boîtier inclusNon
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréePas de bride (arbre de projection)
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant884107021522
- Puissance d’entrée maximale0.11 hp
- MontageFixation au pied
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionForfait trois services
- Série800
- Normes respectéesISO 9001
- Convient à un environnement de lavageNon
- Couple nominal (po-lb)487 po-lb
- CUP_NON884107021522