Motion
833B-225K-M1

BOSTON GEAR
833B-225K-M1

Boîte d’engrenages hélicoïdale en ligne - triple réduction, 225:1 rapport, type d’entrée silencieux à face en C, taille d’entrée 0.6250 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 0.7500 po, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02377736
N° MFR833B-225K-M1
Prix2,742.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
833B-225K-M1

Boîte d’engrenages hélicoïdale en ligne - triple réduction, 225:1 rapport, type d’entrée silencieux à face en C, taille d’entrée 0.6250 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 0.7500 po, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02377736
N° MFR833B-225K-M1
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
Prix2,742.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    833B
  • Débit maximal tr/min
    7.8 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    544
  • Rapport nominal
    225:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    0.7500 po
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    225:1
  • Poids
    29 lb

Détails

  • Ratio réel
    200.962:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Style d’entrée
    Pas de bride (arbre de projection)
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    884107021560
  • Puissance d’entrée maximale
    8 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    800
  • Couple nominal (po-lb)
    544 po-lb
  • CUP_NON
    884107021560

Aperçu

Description du fabricant
833B-225K RÉDUCTEUR

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good