Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant833B
- Débit maximal tr/min7 tr/min
- Couple de sortie maximal540
- Rapport nominal250:1
- Diamètre de l’arbre de sortie0.7500 po
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio250:1
- Poids29 lb
Détails
- Ratio réel228.387:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréePas de bride (arbre de projection)
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant833B-250K-M1
- Numéro CUP du fabricant884107021577
- Puissance d’entrée maximale0.07 hp
- MontageFixation au pied
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionForfait trois services
- Série800
- Normes respectéesISO 9001
- Couple nominal (po-lb)540 po-lb
- CUP_NON884107021577