Motion
833B-90K-M1

BOSTON GEAR
833B-90K-M1

Boîtier d’engrenage hélicoïdal en ligne - triple réduction, 90:1 rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.6250 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 0.7500 po, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02377746
N° MFR833B-90K-M1
Prix2,742.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
833B-90K-M1

Boîtier d’engrenage hélicoïdal en ligne - triple réduction, 90:1 rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.6250 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 0.7500 po, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02377746
N° MFR833B-90K-M1
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
Prix2,742.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    833
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    833B
  • Débit maximal tr/min
    19 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    575
  • Rapport nominal
    90:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    0.7500 po
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    90:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    29 lb

Détails

  • Ratio réel
    89.46:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Style d’entrée
    Pas de bride (arbre de projection)
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    833B-90K-M1
  • Numéro CUP du fabricant
    884107021669
  • Puissance d’entrée maximale
    0.19 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    800
  • Normes respectées
    ISO 9001
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Couple nominal (po-lb)
    575 po-lb
  • CUP_NON
    884107021669

Aperçu

Description du fabricant
833B-90K RÉDUCTEUR

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif