Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier833
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant833BF
- Débit maximal tr/min9.7 tr/min
- Couple de sortie maximal555
- Rapport nominal180:1
- Diamètre de l’arbre de sortie0.7500 po
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio180:1
- Facteur de service1.0
- Poids29 lb
Détails
- Ratio réel164.184:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréePas de bride (arbre de projection)
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant833BF-180K-M8
- Numéro CUP du fabricant884107021720
- Puissance d’entrée maximale0.1 hp
- MontageMontage à bride
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionForfait trois services
- Série800
- Couple nominal (po-lb)555 po-lb
- CUP_NON884107021720