Motion
833BF-225K-M8

BOSTON GEAR
833BF-225K-M8

Boîte d’engrenages hélicoïdale en ligne - triple réduction, 225:1 rapport, type d’entrée Quill face en C, taille d’entrée 0.6250 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 0.7500 po, montage sur bride, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02377754
N° MFR833BF-225K-M8
Prix2,920.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
833BF-225K-M8

Boîte d’engrenages hélicoïdale en ligne - triple réduction, 225:1 rapport, type d’entrée Quill face en C, taille d’entrée 0.6250 po, type de sortie d’arbre plein, diamètre d’arbre de sortie 0.7500 po, montage sur bride, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02377754
N° MFR833BF-225K-M8
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
Prix2,920.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    833
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    833BF
  • Débit maximal tr/min
    7.8 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    61.46 N-m;544
  • Rapport nominal
    225:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    0.7500 po
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    225:1
  • Poids
    29 lb

Détails

  • Ratio réel
    200.962:1
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Bride de montage
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Style d’entrée
    Pas de bride (arbre de projection)
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    833BF-225K-M8
  • Numéro CUP du fabricant
    884107021744
  • Puissance d’entrée maximale
    8 hp
  • Montage
    Montage à bride
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    800
  • Normes respectées
    ISO 9001
  • Couple nominal (po-lb)
    544 po-lb
  • CUP_NON
    884107021744

Aperçu

Description du fabricant
833BF-225K RÉDUCTEUR

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon